三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 住宅・店舗照明
三菱電機の ダウンライト
一体形ダウンライト 深枠鏡面コーン 遮光30° グレアレス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
75
光源色
昼白色
調光の可否
可
注文コード
63002994
品番
EL-DA1/0(1502NM)AHZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥36,900
この商品は
埋込穴・光源色・調光の可否
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
小口径シリーズ
光源色
昼白色
色温度(K)
5000
クラス
150
器具相当
FHT32形
埋込穴(Φmm)
75
タイプ
一般
光束(Lm)
1120
消費電力(W)
13
エネルギー消費効率(Lm/W)
86.1
演色指数(Ra)
85
質量(kg)
0.7
定格寿命(時間)
40000
使用温度範囲(℃)
5〜35
反射板枠
プラスチック 白色
反射板枠タイプ
深枠鏡面コーン 遮光30°グレアレス
電圧(V)
100〜242
LED
LED内蔵・電源ユニット内蔵
配光角度(°)
20/中角
調光の可否
可
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63002994
EL-DA1/0(1502NM)AHZ
60726061
EL-DA1/0(1512NM) AHZ
ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 深枠鏡面コーン 【受注生産品】
三菱電機
1台
¥
14,980
税込
¥
16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)