EL-DA1/0(1503NM)AHZ 一体形ダウンライト 深枠鏡面コーン 遮光30° グレアレス 三菱電機 63003073 EL-DA1/0(1503NM)AHZ 一体形ダウンライト 深枠鏡面コーン 遮光30° グレアレス 三菱電機 63003073

一体形ダウンライト 深枠鏡面コーン 遮光30° グレアレス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)75 光源色昼白色 調光の可否 注文コード63003073 品番EL-DA1/0(1503NM)AHZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥36,900
この商品は埋込穴・光源色・調光の可否など40種類から選べます 他の種類を見る

小口径シリーズ

光源色昼白色 色温度(K)5000 クラス150 器具相当FHT32形 埋込穴(Φmm)75 タイプ一般 光束(Lm)1340 消費電力(W)13 エネルギー消費効率(Lm/W)103 演色指数(Ra)85 質量(kg)0.7 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5〜35 反射板枠プラスチック 白色 反射板枠タイプ深枠鏡面コーン 遮光30°グレアレス 電圧(V)100〜242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵 配光角度(°)39/広角 グリーン購入法適合 調光の可否
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63003073 EL-DA1/0(1503NM)AHZ 60726176 EL-DA1/0(1513NM) AHZ ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 深枠鏡面コーン 【受注生産品】 三菱電機 ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 深枠鏡面コーン 【受注生産品】 三菱電機 1台 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする