光源色温白色
色温度(K)3500
クラス150
器具相当FHT32形
埋込穴(Φmm)75
タイプ一般
光束(Lm)1260
消費電力(W)12.1
エネルギー消費効率(Lm/W)104.1
演色指数(Ra)85
質量(kg)0.3
定格寿命(時間)40000
使用温度範囲(℃)5〜35
反射板枠プラスチック 白色
定格固定出力
反射板枠タイプ深枠鏡面コーン 遮光30°グレアレス
電圧(V)100〜242
LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
配光角度(°)39/広角
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定