EL-DA1/0(2003WM)AHZ 一体形ダウンライト 深枠鏡面コーン 遮光30° グレアレス 三菱電機 63003256 EL-DA1/0(2003WM)AHZ 一体形ダウンライト 深枠鏡面コーン 遮光30° グレアレス 三菱電機 63003256

一体形ダウンライト 深枠鏡面コーン 遮光30° グレアレス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)75 光源色白色 調光の可否 注文コード63003256 品番EL-DA1/0(2003WM)AHZ
参考基準価格(税別)¥39,900 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は埋込穴・光源色・調光の可否など40種類から選べます 他の種類を見る

小口径シリーズ

光源色白色 色温度(K)4000 クラス200 器具相当FHT42形 埋込穴(Φmm)75 タイプ一般 光束(Lm)1630 消費電力(W)16.5 エネルギー消費効率(Lm/W)98.7 演色指数(Ra)85 質量(kg)0.7 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5〜35 反射板枠プラスチック 白色 反射板枠タイプ深枠鏡面コーン 遮光30°グレアレス 電圧(V)100〜242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵 配光角度(°)39/広角 グリーン購入法適合 調光の可否 グリーンマーク認定
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする