光源色温白色
色温度(K)3500
クラス200
器具相当FHT42形
埋込穴(Φmm)75
タイプ一般
光束(Lm)1600
消費電力(W)15.9
エネルギー消費効率(Lm/W)100.6
演色指数(Ra)85
質量(kg)0.6
定格寿命(時間)40000
使用温度範囲(℃)5〜35
反射板枠プラスチック 白色
定格固定出力
反射板枠タイプ深枠鏡面コーン 遮光30°グレアレス
電圧(V)100〜242
LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
配光角度(°)39/広角
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定