光源色昼白色
色温度(K)5000
クラス100
器具相当THT24形/白熱電球100形
埋込穴(Φmm)75
タイプ一般
光束(Lm)1010
消費電力(W)7.5
エネルギー消費効率(Lm/W)134.6
演色指数(Ra)85
質量(kg)0.3
定格寿命(時間)40000
使用温度範囲(℃)5〜35
反射板枠プラスチック 白色
定格固定出力
反射板枠タイプ白色コーン遮光15°
電圧(V)100〜242
LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
配光角度(°)86
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定