三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 住宅・店舗照明
三菱電機の ダウンライト
一体形ダウンライト Φ75 白色コーン 遮光15°
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63003545
品番
EL-DA0/0(1504WWM)AHN
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
小口径シリーズ
光源色
温白色
色温度(K)
3500
クラス
150
器具相当
FHT32形
埋込穴(Φmm)
75
タイプ
一般
光束(Lm)
1460
消費電力(W)
12.1
エネルギー消費効率(Lm/W)
120.6
演色指数(Ra)
85
質量(kg)
0.3
定格寿命(時間)
40000
使用温度範囲(℃)
5〜35
反射板枠
プラスチック 白色
定格
固定出力
反射板枠タイプ
白色コーン遮光15°
電圧(V)
100〜242
LED
LED内蔵・電源ユニット内蔵
配光角度(°)
86
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません