EL-DA0/0(2004NM)AHN 一体形ダウンライト Φ75 白色コーン 遮光15° 三菱電機 63003588 EL-DA0/0(2004NM)AHN 一体形ダウンライト Φ75 白色コーン 遮光15° 三菱電機 63003588

一体形ダウンライト Φ75 白色コーン 遮光15°

商品レビューを投稿する
29日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63003588 品番 EL-DA0/0(2004NM)AHN
参考基準価格(税別)¥31,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

小口径シリーズ

光源色昼白色 色温度(K)5000 クラス200 器具相当FHT42形 埋込穴(Φmm)75 タイプ一般 光束(Lm)1900 消費電力(W)15.9 エネルギー消費効率(Lm/W)119.4 演色指数(Ra)85 質量(kg)0.6 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5〜35 反射板枠プラスチック 白色 定格固定出力 反射板枠タイプ白色コーン遮光15° 電圧(V)100〜242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵 配光角度(°)86 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする