EL-DA2/0(2004LM)AHZ 一体形ダウンライト Φ85 白色コーン 遮光15° 三菱電機 63003859 EL-DA2/0(2004LM)AHZ 一体形ダウンライト Φ85 白色コーン 遮光15° 三菱電機 63003859

一体形ダウンライト Φ85 白色コーン 遮光15°

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63003859 品番 EL-DA2/0(2004LM)AHZ
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

小口径シリーズ

光源色電球色 色温度(K)3000 クラス200 器具相当FHT42形 埋込穴(Φmm)85 タイプ一般 光束(Lm)1810 消費電力(W)16.5 エネルギー消費効率(Lm/W)109.6 演色指数(Ra)85 質量(kg)0.7 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5〜35 反射板枠プラスチック 白色 反射板枠タイプ白色コーン遮光15° 電圧(V)100〜242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵 配光角度(°)86 グリーン購入法適合 調光率(%)5〜100 調光の可否 グリーンマーク認定
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする