光源色昼白色
色温度(K)5000
クラス200
器具相当FHT42形
埋込穴(Φmm)85
タイプ一般
光束(Lm)1900
消費電力(W)16.5
エネルギー消費効率(Lm/W)115.1
演色指数(Ra)85
質量(kg)0.7
定格寿命(時間)40000
使用温度範囲(℃)5〜35
反射板枠プラスチック 白色
反射板枠タイプ白色コーン遮光15°
電圧(V)100〜242
LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
配光角度(°)86
グリーン購入法適合
調光率(%)5〜100
調光の可否可
グリーンマーク認定