三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 住宅・店舗照明
三菱電機の ダウンライト
軒下用ダウンライト 白色コーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63004078
品番
EL-D7022WM/3WAHTZ
参考基準価格(税別)
¥89,500
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
大規模商業施設・倉庫などの高天井から居住空間向けの低天井まで多彩な用途に対応する軒下ダウンライト
用途
軒下用
質量(kg)
2.4
材質(本体)
アルミダイカスト
タイプ
軒下用
使用温度範囲(℃)
5〜35
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
62
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
4000
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
121.9
光束(Lm)
7560
クラス
700
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
150
枠
プラスチック 白色
器具相当
HID100形
反射板
プラスチック 白色仕上
ユニットボックス
鋼板
下面カバー
アクリル拡散
グリーンマーク
認定
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工では使用できません
※除湿構造ではありませんので浴室など湿度の高い場所では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません