三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 住宅・店舗照明
三菱電機の ダウンライト
MCシリーズ 軒下用ダウンライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
125
光源色
電球色
クラス
550
注文コード
63004139
品番
EL-WD00/2(550LM)AHTZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥77,300
この商品は
埋込穴・光源色・クラス
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
MCシリーズ
段調光機能(100%⇔85%)
連続調光(信号制御)5〜100%
光源色
電球色
色温度(K)
3000
クラス
550
器具相当
FHT42形×3灯
埋込穴(Φmm)
125
タイプ
軒下用/白色コーン遮光15°
光束(Lm)
5210
消費電力(W)
47.1
エネルギー消費効率(Lm/W)
110.6
演色指数(Ra)
85
質量(kg)
1
定格寿命(時間)
40000
使用温度範囲(℃)
-10〜35
枠
プラスチック白色 パッキン付
用途
軒下用
電圧(V)
100〜242
LED
LED内蔵・電源ユニット内蔵
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工では使用できません
※防雨形のため浴室など湿度の高い場所には使用できません
※本商品は反射板枠・ライトユニット一体形です。MCシリーズの反射板枠・ライトユニットとの組合せはできません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63004139
EL-WD00/2(550LM)AHTZ
60727987
EL-WD00/2(551LM) AHTZ
ベースダウンライト MCシリーズ 軒下用 【受注生産品】
三菱電機
1台
¥
30,980
税込
¥
34,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)