三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 住宅・店舗照明
三菱電機の ダウンライト
MCシリーズ 軒下用ダウンライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
125
光源色
昼白色
クラス
550
注文コード
63004148
品番
EL-WD00/2(550NM)AHTZ
参考基準価格(税別)
¥77,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
埋込穴・光源色・クラス
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
MCシリーズ
段調光機能(100%⇔85%)
連続調光(信号制御)5〜100%
光源色
昼白色
色温度(K)
5000
クラス
550
器具相当
FHT42形×3灯
埋込穴(Φmm)
125
タイプ
軒下用/白色コーン遮光15°
光束(Lm)
5530
消費電力(W)
47.1
エネルギー消費効率(Lm/W)
117.4
演色指数(Ra)
85
質量(kg)
1
定格寿命(時間)
40000
使用温度範囲(℃)
-10〜35
枠
プラスチック白色 パッキン付
用途
軒下用
電圧(V)
100〜242
LED
LED内蔵・電源ユニット内蔵
グリーン購入法
適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工では使用できません
※防雨形のため浴室など湿度の高い場所には使用できません
※本商品は反射板枠・ライトユニット一体形です。MCシリーズの反射板枠・ライトユニットとの組合せはできません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません