EL-WD02/2(350LM)AHTZ MCシリーズ 軒下用ダウンライト 三菱電機 63004175 EL-WD02/2(350LM)AHTZ MCシリーズ 軒下用ダウンライト 三菱電機 63004175

MCシリーズ 軒下用ダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)125 光源色電球色 クラス350 注文コード63004175 品番EL-WD02/2(350LM)AHTZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥61,100
この商品は埋込穴・光源色・クラスなど32種類から選べます 他の種類を見る

MCシリーズ
段調光機能(100%⇔85%)
連続調光(信号制御)5〜100%

光源色電球色 色温度(K)3000 クラス350 器具相当HID70形 埋込穴(Φmm)125 タイプ軒下用/深枠/鏡面コーン遮光30° 光束(Lm)3560 消費電力(W)28.7 エネルギー消費効率(Lm/W)124 演色指数(Ra)85 質量(kg)0.9 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)-10〜35 プラスチック白色 反射板プラスチック 銀色鏡面仕上 用途軒下用 電圧(V)100〜242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工では使用できません
※防雨形のため浴室など湿度の高い場所には使用できません
※本商品は反射板枠・ライトユニット一体形です。MCシリーズの反射板枠・ライトユニットとの組合せはできません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63004175 EL-WD02/2(350LM)AHTZ 60728109 EL-WD02/2(351LM) AHTZ ベースダウンライト MCシリーズ 軒下用 【受注生産品】 三菱電機 ベースダウンライト MCシリーズ 軒下用 【受注生産品】 三菱電機 1台 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする