EL-WD00/2(061NM)AHN MCシリーズ 軒下用ダウンライトΦ125 白色コーン遮光15° 三菱電機 63004446 EL-WD00/2(061NM)AHN MCシリーズ 軒下用ダウンライトΦ125 白色コーン遮光15° 三菱電機 63004446

MCシリーズ 軒下用ダウンライトΦ125 白色コーン遮光15°

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63004446 品番EL-WD00/2(061NM)AHN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,800
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る
光源色昼白色 色温度(K)5000 クラス60 器具相当FHT16形/白熱電球60形 埋込穴(Φmm)125 タイプ一般 光束(Lm)610 消費電力(W)4.5 エネルギー消費効率(Lm/W)135.5 演色指数(Ra)85 質量(kg)0.4 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)-10〜35 プラスチック白色 パッキン付 保護等級防雨形IP43(軒下側のみ) 反射板タイプ白色コーン遮光15° 用途軒下用 電圧(V)100〜242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵 配光角度(°)104 グリーン購入法適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工では使用できません
※防雨形のため浴室など湿度の高い場所には使用できません
※本商品は反射板枠・ワイトユニット一体形です。MCシリーズの反射板枠・ライトユニットとの組合せはできません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする