EL-DE1704C ベースダウンライト LED電球タイプ SB形断熱施工用Φ125 三菱電機 63005067 EL-DE1704C ベースダウンライト LED電球タイプ SB形断熱施工用Φ125 三菱電機 63005067

ベースダウンライト LED電球タイプ SB形断熱施工用Φ125

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63005067 品番EL-DE1704C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

断熱施工天井に設置する場合、断熱材をカットする必要のないダウンライトです。施工性・省エネ効果にすぐれています

推奨ランプLDA4L-G-E17/40/S-PS(電球色) 口金E17 器具相当小型電球40形 埋込穴(Φmm)125 タイプSB形 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 鋼板 白色仕上 反射板鋼板 白色仕上(上部アルミ銀色鏡面仕上) 使用温度範囲(℃)5〜35 照射面近接限度(cm)10 反射板タイプ白色コーン 器具・セット器具のみ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ランプ別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする