アルミス
アルミスの 運搬機器
アルミスの 運搬台車
アルミスの コンテナ台車
連結式アルミドーリー台車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5台)
注文コード
63005119
品番
ARD-80BS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
脱プラスチック!地球環境に優しいアルミ製ECO台車!十字スタッキングで積み重ねて収納可能!
色
ブラウン/シルバー
材質
アルミ合金(アルマイト加工)
幅(mm)
約250
質量(kg)
約1
高さ(mm)
約70
奥行(mm)
約400
耐荷重(kg)
約80
キャスター
自在キャスター
材質(キャスター)
ナイロン
キャスター径(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
連結可、積み重ねて収納可能
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000