アルミス
アルミスの 運搬機器
アルミスの 運搬台車
アルミスの コンテナ台車
20kgコンテナ台車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5台)
注文コード
63005128
品番
ACD-100BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
脱プラスチック!地球環境に優しいアルミ製ECO台車!スタッキングで積み重ねて収納可能!
色
ブラウン
材質
アルミ合金(アルマイト加工)
幅(mm)
約380
質量(kg)
約1.2
高さ(mm)
約100
奥行(mm)
約545
耐荷重(kg)
約100
キャスター
自在キャスター
材質(キャスター)
ナイロン
荷台寸法(高さ)(mm)
約30
荷台寸法(幅)(mm)
約377
キャスター径(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
積み重ねて収納可能
荷台寸法(奥行)(mm)
約540
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000