用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置
仕様●サージ電力(3秒):210VA●最大出力電力(3分):180VA●連続出力電力(VA):150VA
質量(kg)0.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)234.0×146.5×44.0
定格入力電圧(V)DC24
周波数50±0.1Hz(初期値)50/60Hz
出力波形正弦波(歪率3%未満)
保護回路入力低電圧、入力過電圧、入力逆極性接続、出力過負荷、出力短絡、出力電圧異常、過温度
定格出力電圧(V)AC100(初期値)/110/115/120※切換可
効率(定格負荷)0.89
入力電圧範囲(V)DC21〜39
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20〜40(定格負荷)/60(70%負荷)