DIAsine DC-AC正弦波インバータ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格入力電圧(V)DC48 仕様●サージ電力(3秒):210VA●最大出力電力(3分):180VA●連続出力電力(VA):150VA 注文コード63006556 品番GD150NA-148
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥38,500 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は定格入力電圧・仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

小型・ファンレス
自己消費電流を抑える動作モード 新機能
軽量・薄型
本体を破損させない逆極性接続保護
広い入力電圧範囲
広い動作温度範囲
安心の国内設計
出力電圧・周波数を設定可能
リモートコネクタ搭載
わかりやすいLED表示
豊富な保護回路

用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置 仕様●サージ電力(3秒):210VA●最大出力電力(3分):180VA●連続出力電力(VA):150VA 質量(kg)0.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)234.0×146.5×44.0 定格入力電圧(V)DC48 周波数50±0.1Hz(初期値)50/60Hz 出力波形正弦波(歪率3%未満) 保護回路入力低電圧、入力過電圧、入力逆極性接続、出力過負荷、出力短絡、出力電圧異常、過温度 定格出力電圧(V)AC100(初期値)/110/115/120※切換可 効率(定格負荷)0.9 入力電圧範囲(V)DC42〜78 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20〜40(定格負荷)/60(70%負荷)
関連資料:(0.19MB)
注意
※ご購入する前,インバータの仕様をご確認お願いいたします。負荷の仕様と合わせるインバータをご選定ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする