用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置仕様●サージ電力(1秒間):<1230VA●最大出力(1分間):>700~810VA(100~115%)●連続出力電力(VA):700VA±3%質量(kg)2.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×83×330定格入力電圧(V)DC48周波数50±0.1Hz(初期値)50/60Hz出力波形正弦波(歪率5%以下)保護回路入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ)定格出力電圧(V)AC100(初期値)/110/115/120±5%※切換可効率最大0.93入力電圧範囲(V)DC42~66RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~40(定格負荷)/60(40%負荷)