曜日別特売
SP-2000-124A DC-AC正弦波インバータ SPシリーズ 電菱 63006687

SP-2000-124A DC-AC正弦波インバータ SPシリーズ 電菱 63006687
SP-2000-124A DC-AC正弦波インバータ SPシリーズ 電菱 63006687

DC-AC正弦波インバータ SPシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台定格入力電圧(V)DC24仕様●サージ電力(1秒間):<3500VA●最大出力(1分間):>2000~2300VA(100~115%)●連続出力電力(VA):2000VA±3%注文コード63006687品番SP-2000-124A
参考基準価格(税別)¥166,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

高いサージ電力
正弦波出力
出力電圧・出力周波数DIPスイッチ切換可
広い動作温度範囲
温度負荷連動ファン
パワーセーブモード機能で低負荷時の節電可能
入力過電圧、入力低電圧、過温度、過負荷、逆接続(ヒューズ)、回路短絡保護
無電圧接点端子
リモートコントロール端子搭載

用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置仕様●サージ電力(1秒間):<3500VA●最大出力(1分間):>2000~2300VA(100~115%)●連続出力電力(VA):2000VA±3%質量(kg)5.24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)248×83×443定格入力電圧(V)DC24周波数50±0.1Hz(初期値)50/60Hz出力波形正弦波(歪率5%以下)保護回路入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ)定格出力電圧(V)AC100(初期値)/110/115/120±5%※切換可効率最大0.93入力電圧範囲(V)DC21~33RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~40(定格負荷)/60(40%負荷)
関連資料:(0.18MB)
注意
※ご購入する前,インバータの仕様をご確認お願いいたします。負荷の仕様と合わせるインバータをご選定ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする