トミーグローバル
トミーグローバルの エンドミル
トミーグローバルの 超硬エンドミル
トミーグローバルの スクエア超硬エンドミル
不等リードスクエアエンドミル4枚刃
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63006915
品番
4006-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
不等リード 防振タイプ CrTiAlSiNコート
刃数
4枚刃
全長(mm)
50
刃長(mm)
10
刃径(Φmm)
4
柄径(Φmm)
4
表面処理
CrTiAlSiNコート
コード
TG-S4V-0040004050-M