不等リードスクエアエンドミル4枚刃

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63006994 品番 4012-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

不等リード 防振タイプ CrTiAlSiNコート

刃数4枚刃 全長(mm)100 刃長(mm)40 刃径(Φmm)16 柄径(Φmm)16 表面処理CrTiAlSiNコート コードTG-S4V-0160016100-M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする