曜日別特売
OTM-1000 円筒型大型タンク(開放型) モリマーサム樹脂工業 63007063

円筒型大型タンク(開放型)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台容量(L)1000ホワイト注文コード63007063品番OTM-1000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

三層構造のため耐衝撃性に優れています。
目盛りがついています。
すっきりしたテーパー無しの円筒型タイプ。

容量(L)1000高さ(mm)1250付属品25A又は40Aのフィッティング(止水栓付)ホワイト下径(Φmm)1050上径(Φmm)1050商品タイプ本体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローリータンクの特長と材質
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/824/
2023-02-17

大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする