モリマーサム樹脂工業
円筒型大型タンク(開放型)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
31日以内出荷とは
内容量
1台
容量(L)
2000
色
ホワイト
注文コード
63007079
品番
OTM-2000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
容量・色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
三層構造のため耐衝撃性に優れています。
目盛りがついています。
すっきりしたテーパー無しの円筒型タイプ。
容量(L)
2000
高さ(mm)
1450
付属品
25A又は40Aのフィッティング(止水栓付)
色
ホワイト
下径(Φmm)
1400
上径(Φmm)
1400
商品タイプ
本体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません