※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

51-SY5000・7000・9000 Series

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63007204 品番51-SY7120-TT10-02
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様●システム表示:バリアなし●口出線取出し方法:IP65対応ケーブル付 長さ(mm)口出線:1000 切換方式2位置シングル ねじの種類Rc ブラケットブラケットなし 防爆構造本質安全防爆構造 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式 A・Bポート管接続口径1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする