WIZ'A
WIZ'Aの ドリル
WIZ'Aの ハイスドリル
WIZ'Aの ハイスストレートシャンク
鉄鋼用ドリル刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63007299
品番
WZ-GTTD42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シンニング加工
用途
下穴開け
色
シルバー
径(Φmm)
6.35
適合材
鉄工・アルミ・木材・合成樹脂
サイズ(mm)
4.2