CARSON-HU-55 バグルーペ 4.5倍 Carson(カールソン) 63007360 CARSON-HU-55 バグルーペ 4.5倍 Carson(カールソン) 63007360 CARSON-HU-55 バグルーペ 4.5倍 Carson(カールソン) 63007360 CARSON-HU-55 バグルーペ 4.5倍 Carson(カールソン) 63007360

バグルーペ 4.5倍

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63007360 品番CARSON-HU-55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

お子様が観察しやすい、Carson バグルーペ 4.5倍。
全米で大人気!ピント合わせ不要!お子様が観察しやすいスタンドルーペ。バグルーペは、昆虫、植物、コイン、切手などを観察するためのお子様向けスタンドルーペです。倍率4.5倍のアクリル製レンズは、お子様が見たことのないような対象物の細部まで映し出します。焦点が固定されているため、ルーペを対象物の上にかざすだけで、すばやく簡単に観察することができます。

材質ABS、アクリル、鉄 質量(g)約190 直径(Φcm)レンズ:5.6 倍率(倍)4.5 レンズピントを合わせてあるデュアルレンズ 寸法(cm)約10×10×7.6 適合年齢(歳)6以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする