Xスコープ 多目的ポケット光学ツール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63007369 品番CARSON-CP-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

楽しい7つの機能を搭載、Carson Xスコープ 多目的ポケット光学ツール。
全米で大人気!お子様の知的好奇心を育む多目的ポケット光学ツール。30倍顕微鏡、8倍望遠鏡、9倍繰り出し拡大鏡、LED懐中電灯、シグナルホイッスル、コンパス、デジタル時計と7つの機能を搭載。小型で軽く使いやすく、ポケットに入れてどこにでも持ち運べます。楽しすぎるポケットツールで時が経つのを忘れてしまいます。

付属品LR-44ボタン電池3個 材質ABS、アクリル、鉄 質量(g)約73 倍率(倍)8/9/30 機能30倍顕微鏡、8倍望遠鏡、9倍繰り出し拡大鏡、LED懐中電灯、シグナルホイッスル、コンパス、デジタル時計 適合年齢(歳)6以上 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約22×14.2×3.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする