CARSON-HU-20 ビッグアイ 12.7cmレンズ 手持ち拡大鏡 Carson(カールソン) 63007457 CARSON-HU-20 ビッグアイ 12.7cmレンズ 手持ち拡大鏡 Carson(カールソン) 63007457 CARSON-HU-20 ビッグアイ 12.7cmレンズ 手持ち拡大鏡 Carson(カールソン) 63007457

ビッグアイ 12.7cmレンズ 手持ち拡大鏡

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63007457 品番CARSON-HU-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

大型レンズでお子様が観察しやすい、Carson ビッグアイ 12.7cmレンズ手持ち拡大鏡。
全米で大人気!大型レンズでお子様が観察しやすい手持ちルーペ。ビッグアイは、歪のない大型レンズが特長のお子様向け手持ちルーペです。倍率は2倍。軽量かつ透明度の高いアクリル製レンズを採用しています。自然界に存在する昆虫や鉱物、葉っぱなど、あらゆるものを観察するために最適な商品です。

材質ABS、アクリル 質量(g)約177 直径(Φcm)レンズ:12.7 倍率(倍)2 適合年齢(歳)6以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする