CARSON-MJ-50 LEDライト付き 折り畳みハンディルーペ Carson(カールソン) 63007475 CARSON-MJ-50 LEDライト付き 折り畳みハンディルーペ Carson(カールソン) 63007475 CARSON-MJ-50 LEDライト付き 折り畳みハンディルーペ Carson(カールソン) 63007475 CARSON-MJ-50 LEDライト付き 折り畳みハンディルーペ Carson(カールソン) 63007475 CARSON-MJ-50 LEDライト付き 折り畳みハンディルーペ Carson(カールソン) 63007475

LEDライト付き 折り畳みハンディルーペ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63007475 品番CARSON-MJ-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

3段階に調節できる折りたたみ式ハンドル付き、Carson LEDライト付き 折り畳みハンディールーペ。
全米で人気ブランド!LEDライト搭載。長方形のアクリルレンズが自然な視界を提供します。折りたたみ式のハンドルは3段階にロックでき、快適な位置に調整可能。ハンドルを完全に折りたたむことで、コンパクトになり持ち運びにも便利です。

材質ABS、アクリル、鉄 質量(g)約146 電源LR1130 ※付属電池はテスト用 直径(Φcm)レンズ:10.6×6 倍率(倍)2 外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)約14.5×19.6×2.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする