CARSON-SG-12 2倍アクリル製ハンディーマグニファイア Carson(カールソン) 63007509 CARSON-SG-12 2倍アクリル製ハンディーマグニファイア Carson(カールソン) 63007509 CARSON-SG-12 2倍アクリル製ハンディーマグニファイア Carson(カールソン) 63007509 CARSON-SG-12 2倍アクリル製ハンディーマグニファイア Carson(カールソン) 63007509

2倍アクリル製ハンディーマグニファイア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63007509 品番CARSON-SG-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

軽量アクリルレンズ製の拡大鏡、Carson 2倍アクリル製ハンディーマグニファイア。
近接用の11.5倍の高倍率アクリルスポットレンズを搭載。人間工学に基づいた SureGrip(TM) ハンドルにより、握りやすくなっています。2倍の透明なアクリルレンズ採用により、従来のガラス製拡大レンズに代わり軽量化。 軽量で多用途の拡大レンズを必要とする人に最適です。倍率2倍の主レンズは、フル110mmで細部まで簡単に観察できます。その他、ソフトな巾着ポーチが付属します。

付属品ソフト巾着ポーチ 材質アクリル 質量(g)約205 レンズ径(Φmm)約100 倍率(倍)211.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする