2倍ガラス製ソフトグリップマグニファイア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63007518 品番CARSON-SG-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

手持ち・置き型で使えるルーペ、Carson 2倍ガラス製ソフトグリップマグニファイア。
ガラスレンズを採用した倍率2倍のハンディルーペ。11.5倍のスポットレンズを搭載。人間工学に基づいて設計されたソフトなグリップハンドルは持ちやすく、細かい文字を読む作業に最適です。内蔵のスタンドを立てれば、置き型ルーペとしても使えます。

付属品ソフトポーチ 寸法(mm)約125×23×242 質量(g)約214 倍率(倍)2、[スポットレンズ]11.5 主要材質ABS、ガラス、ナイロン レンズサイズ(mm)約85×50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする