CARSON-SG-10 2倍ガラス製ハンディーマグニファイア Carson(カールソン) 63007536 CARSON-SG-10 2倍ガラス製ハンディーマグニファイア Carson(カールソン) 63007536 CARSON-SG-10 2倍ガラス製ハンディーマグニファイア Carson(カールソン) 63007536 CARSON-SG-10 2倍ガラス製ハンディーマグニファイア Carson(カールソン) 63007536 CARSON-SG-10 2倍ガラス製ハンディーマグニファイア Carson(カールソン) 63007536 CARSON-SG-10 2倍ガラス製ハンディーマグニファイア Carson(カールソン) 63007536

2倍ガラス製ハンディーマグニファイア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63007536 品番CARSON-SG-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

傷のつきにくいガラスレンズ搭載の拡大鏡、Carson 2倍ガラス製ハンディーマグニファイア。
近接用の11.5倍の高倍率アクリルスポットレンズを搭載。人間工学に基づいた SureGrip(TM) ハンドルにより、握りやすくなっています。耐久性が必要な場合は、SG-10 SureGrip(TM) シリーズ ハンドヘルド耐傷性拡大鏡が最適です。また、リーズナブルな価格ながら2倍のガラスレンズを搭載したガラス製拡大鏡は、傷のつきにくい耐久性のあるレンズをお探しの方に最適です。11.5 倍の高倍率アクリルスポットレンズは、SureGrip(TM) ゴム引きハンドルに統合されています。その他、ソフトな巾着ポーチが付属します。

付属品ソフト巾着ポーチ 材質ガラス、アクリル 質量(g)約150 レンズ径(Φmm)約85 倍率(倍)211.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする