4.5×30mm カメラセンサーマグニファイア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63007597 品番CARSON-SM-44
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

LEDライト付きカメラセンサールーペ、Carson 4.5×30mm カメラセンサーマグニファイア。
センサールーペを使用することでカメラセンサーのゴミや汚れの掃除を楽にできます。センサーの中をよく見えるようにルーペのベースには6個のLEDライトがついています。小さいブラシ等はレンズを見ながらでも入り、レンズが邪魔な時にはライトをつけたまま45度回転できます。小型なデザインでカメラバッグに入れられます。

付属品ジッパー付きセミハードケース 寸法(mm)約59×56×49 質量(g)約55 電源CR2032×2個 ※付属電池はテスト用 倍率(倍)4.5 主要材質ABS、アクリル レンズサイズ(mm)約Φ25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする