LEDライト付き 5倍 非球面レンズマグニファイア スライド式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63007615 品番CARSON-PO-55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

スライド式で手軽に開閉&ライトが点灯、Carson LEDライト付き5倍非球面レンズマグニファイア スライド式。
歪みを抑える非球面レンズを採用し、より鮮明に見ることができます。倍率は5倍。上下スライド式で手軽に開閉、収納ができます。レンズを引き出すとLEDライトが点灯します。

寸法(mm)約51×16×115 質量(g)約50 電源単4電池×3本(別売) 倍率(倍)5 主要材質ABS、アクリル、鉄 レンズサイズ(mm)約40×40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする