7倍 ポップアップ キーチェーンマグニファイア

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63007658 品番CARSON-GN-70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

便利なキーホルダー型ルーペ、Carson 7倍ポップアップキーチェーンマグニファイア。
超コンパクトで便利なキーホルダー型ルーペ。ルーペはポップアップ式で、収納時には非球面拡大レンズを完全に保護できる仕様になっており、使用しないときの傷や損傷を防ぎます。バッグ等に付けて持ち運びしやすく、細部の検査や細かい文字の読み取りなどに最適です。

材質アクリル 質量(g)約10 レンズ径(Φmm)約20 倍率(倍)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする