アルバジャパン
メリット グラッシーサインランプ(内照看板用直管LED)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1セット(10本)
1台
1本
1セット(5本)
1セット(10本)
1セット(20本)
1セット(5台)
1セット(10台)
1セット(20台)
全長(mm)
830
580
630
830
1198
消費電力(W)
14
9
10
14
18
全32種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
63007938
品番
FRV-G32/65WHR(32W形)10本
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ガラス製直管型LED蛍光灯。拡散力に優れたガラス管が「LED特融の発光ムラ」を解決。
広がる明るさ業界トップクラス「究極の内照看板用ランプ」
用途
壁面看板、ファサード用、片面・両面看板(340度配光)
仕様
ガラス管径:Φ26.5
全長(mm)
830
消費電力(W)
14
口金
G13
全光束(Lm)
1600
入力電圧(V)
AC100-AC240
保護等級
IP65
色温度(K)
6500
配光角度(°)
340
電球の種類
LED
注意
※片側給電式