ディスプレイアーム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63007998 品番 DA-1040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

デスクに取り付けて角度や位置を調整できる、モニターアームです。VESA規格に対応しているので、様々なサイズのディスプレイに取り付けできます。角度や位置を調整して最適なポジションにできるので、肩や腰の負担を軽減します。

材質スチール(エポキシ紛体塗装) ブラック 質量(g)2000 タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 耐荷重(kg)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×165×598 対応VESAマウントインターフェース 75×75mm、100×100mm 角度調整範囲画面回転範囲:±180°、傾斜角度:+30°、-30°アーム旋回範囲:±90° 取付可能厚(mm)デスク天板:10〜85 液晶モニター1台 適合モニターサイズ17〜32 アズワン品番64-8929-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする