用途介護福祉施設、病院クリニック、社員寮、社宅、学生寮、研修施設、合宿所、現場宿舎、清掃会社・施設管理会社などの作業着・衛生服・ユニフォーム洗濯に。ホテル、宿泊施設での共用スペースにも。
付属品給水ホース
材質鉄、ABS樹脂
質量(g)28000
種類縦型洗濯機
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×535×835
電源コード(m)1.9
保証期間お買い上げ日より1年間
定格消費電力(W)(50/60Hz)300/330
防水性IPX4
運転時間(分)所要:46
標準使用水量(L)89、(標準水量)45
洗濯/脱水容量(kg)4.5