インカヘビーラウンドスリング HRS250

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63008829 品番 HRS-250X4.5
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は259,800円となります。
参考基準価格(税別)¥321,700 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。

長さ(m)4.5 幅(mm)75 種別エンドレス形 用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。 材質ベクトラン 厚さ(mm)30 質量(kg)10.05 生成り(ベージュ) 使用荷重(t)25 安全率6 破断荷重(kN)1500以上 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。※繊維商品ですので、吊り上げ時にはコーナーパットをご利用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする