泰和電気工業
泰和電気工業の キャビネット / プラボックス
泰和電気工業の キャビネット
泰和電気工業の キャビネットパーツ
MB形 分電盤用銅帯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
A
15
t
4
注文コード
63013519
品番
MB-100R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,900
この商品は
A・t
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
A
15
種類
両端穴あけ
t
4
許容電流(A)
150
定格電流(A)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応