TP形高圧絶縁電線用支持物

(1件のレビュー)
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ネジ・ナット類(上部・下部):鉄(クロメートメッキ) 材質(本体)PP樹脂 材質(アダプター)エラストマー 仕様商用周波耐電圧:22kV/1分間異常なし 注文コード63014167 品番TP-W2-4S
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909
この商品は材質・仕様など26種類から選べます 他の種類を見る

電線被覆全周が、アダプタ内径全面に密着し電線被覆を痛めることなく安全に保持できます。
電気的絶縁度が非常に高く、且つ耐候性に特に優れております。
ナット・ボルトがインサートされているので、接地金属体と電線距離が充分確保されます。
外部圧力、周囲温度の高低による亀裂変形が殆どありません。
上部押えが回転構造になっていますから、作業が極めて容易で非常に能率的です。

温度サイクル高温(90℃)2時間/低温(-20℃)2時間(3回異常なし) 仕様商用周波耐電圧:22kV/1分間異常なし 雷インパルス耐電圧60kV 正負各15回(異常なし) サイズ(mm2)38 種類TP-W形 仕上外径(mm)16 No.(アダプタ)4S R8 A113 B25 性能JIS C4620キュービクル式高圧受電設備の電線支持物規定に適合 材質ネジ・ナット類(上部・下部):鉄(クロメートメッキ) 幅(mm)70 高さ(mm)113 材質(本体)PP樹脂 寸法F(mm)- 耐荷重曲げ:100kgf(異常なし) 寸法D(mm)- 寸法B(mm)25 寸法C(mm)- 材質(アダプター)エラストマー 取付ねじM8 電線太さ(mm2)38 電線仕様-種別KIP 寸法G(mm)- 寸法R(mm)(アダプタ)8 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタサイズNo.4S 雷インパルス耐電圧(KV)60 正負各15回(異常なし) 商用周波耐電圧(kV)22/1分間(異常なし) 電源の種類KIP
注意
TPーW2形は電線相互間が15〜20mmとなるので、異相電線には使えません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63013993
2024-03-12
用途:
電気設備保安管理
渋谷電気管理事務所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

予備の部品として購入。
梱包がしっかりされていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする