温度サイクル高温(90℃)2時間/低温(-20℃)2時間(3回異常なし)
仕様使用導体:KIP 100mm2
雷インパルス耐電圧60kV 正負各15回(異常なし)
サイズ(mm2)150
種類TP-C形
仕上外径(mm)25
No.(アダプタ)7S
R12.5
性能JIS C4620キュービクル式高圧受電設備の電線支持物規定に適合
材質ネジ・ナット類(上部・下部):鉄(クロメートメッキ)
幅(mm)80
色黒
高さ(mm)119
材質(本体)PP樹脂
寸法F(mm)-
耐荷重曲げ:100kgf(異常なし)
寸法D(mm)-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
材質(アダプター)エラストマー
取付ねじM8
電線太さ(mm2)150
電線仕様-種別KIP
寸法G(mm)-
寸法R(mm)(アダプタ)12.5
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタサイズNo.7S
雷インパルス耐電圧(KV)60 正負各15回(異常なし)
商用周波耐電圧(kV)22/1分間(異常なし)
電源の種類KIP