TP形高圧絶縁電線用支持物

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63014237 品番TP-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥450
この商品は材質・仕様など26種類から選べます 他の種類を見る

電線被覆全周が、アダプタ内径全面に密着し電線被覆を痛めることなく安全に保持できます。
電気的絶縁度が非常に高く、且つ耐候性に特に優れております。
ナット・ボルトがインサートされているので、接地金属体と電線距離が充分確保されます。
外部圧力、周囲温度の高低による亀裂変形が殆どありません。
上部押えが回転構造になっていますから、作業が極めて容易で非常に能率的です。

サイズ(mm2)KIP:8〜150 A112 B20 C59 D33 E80 F60 G48 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63014237 TP-L 68538078 TP-LM6 TP形高圧絶縁電線用支持物 泰和電気工業 TP形高圧絶縁電線用支持物 泰和電気工業 1個 559 税込615 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63013993
2024-03-12
用途:
電気設備保安管理
渋谷電気管理事務所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

予備の部品として購入。
梱包がしっかりされていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする