温度サイクル高温(90℃)2時間/低温(-20℃)2時間(3回異常なし)
仕様KIP 5.5〜100mm2
雷インパルス耐電圧60kV 正負各15回(異常なし)
サイズ(mm2)8〜150/5.5〜100
種類TP-F形
仕上外径(mm)-
A100
B15
C55
D30
E70
F50
G39
性能JIS C4620キュービクル式高圧受電設備の電線支持物規定に適合
材質ネジ・ナット類(上部・下部):鉄(クロメートメッキ)
幅(mm)70
色黒
高さ(mm)100
材質(本体)PP樹脂
寸法F(mm)50
耐荷重曲げ:100kgf(異常なし)
寸法D(mm)30
寸法B(mm)15
寸法C(mm)55
取付ねじM8
電線太さ(mm2)-
電線仕様-種別KIP
寸法G(mm)39
寸法R(mm)-
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタサイズ-
雷インパルス耐電圧(KV)60 正負各15回(異常なし)
商用周波耐電圧(kV)22/1分間(異常なし)
電源の種類KIP