画像準備中

TP形 電線分岐用碍子

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63014368 品番TP-B2HU
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●高圧電線の中継接続端子●銅帯付(ニッケルメッキ) 材質PP樹脂 長さ(mm)上側3本 ナット長さ:21 外形寸法(mm)70(幅)×128(高さ) 許容電流(A)300 定格電流(A)250 材質(ボルト)鉄(ニッケルメッキ) 材質(ナット)上側3本:真鍮(ニッケルメッキ)、下側1本:鉄(クロメートメッキ) 色(本体) 材質(ワッシャ)鉄(ニッケルメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応 雷インパルス耐電圧60kV 正負各3回(異常なし) 商用周波耐電圧(kV)22/1分間(異常なし)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする