※日本ノート 請求書 ノーカーボン複写 軽減税率対応 DF241K
日本ノート
日本ノートの 伝票・帳簿・記録帳
日本ノートの 伝票/領収書
日本ノートの 請求書
請求書 ノーカーボン複写 軽減税率対応
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63014526
品番
DF241K
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
ノーカーボン複写式の伝票です
軽減税率に対応しています
仕様
2枚複写
サイズ
B5タテ
質量(g)
230
枚数
1冊(2枚×40組)
寸法(縦×横)(mm)
182×267