※日本ノート 仕切書 ノーカーボン複写 軽減税率対応 DF263K
日本ノート
日本ノートの 伝票・帳簿・記録帳
日本ノートの 伝票/領収書
日本ノートの 仕切書
仕切書 ノーカーボン複写 軽減税率対応
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
B6タテ
枚数
1冊(2枚×50組)
注文コード
63014544
品番
DF263K
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥460
販売価格(税別)
¥
418
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・枚数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ノーカーボン複写式の伝票です
軽減税率に対応しています
サイズ
B6タテ
枚数
1冊(2枚×50組)
寸法(縦×横)(mm)
128×190
質量(g)
145
仕様
2枚複写